Motion
X-103
Artículo MI #04677545
No. Fabricante X-103
Precio281.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04677545
No. Fabricante X-103
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
Precio281.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
X-103 RESPIRADOR DE AIRE
  • Los respiradores de la serie X son la solución perfecta para entornos con mucha humedad y mucho polvo.
  • Para prolongar la vida útil del desecante, la serie X incorpora 2 válvulas de retención y una tapa superior reutilizable.
  • Las válvulas de retención proporcionan un sistema cerrado hasta que se requiere flujo de aire, lo que prolonga la vida útil del desecante.
  • Específicamente, la válvula de retención de admisión permite el flujo de aire hacia el respiradero solo cuando la presión diferencial entre la atmósfera y el depósito de fluido excede un umbral de 0.1 psi, mientras que la válvula de retención de escape permite que el aire salga del depósito cuando la presión diferencial excede un umbral de 2.0 psi.
  • También hay disponible una válvula de retención de 0.1 psi para el escape.
  • Cuando el gel de sílice dorado se haya vuelto verde oscuro, retire la tapa superior reutilizable del cartucho desecante inferior, deseche el cartucho desecante verde oscuro usado y, a continuación, utilice la misma tapa superior con un cartucho de repuesto.
  • Fresas de papel
  • Áreas de lavado
  • Salas de limpieza al vapor
  • Canteras de minas
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo