Motion
3FB2
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 500 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #04677738
No. Fabricante 3FB2
Precio26.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 500 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #04677738
No. Fabricante 3FB2
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
Precio26.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.80 pulg.
  • Peso
    0.300 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    19500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FB2 DF PÚLSALO LOC PÚAS - HEMBRA QD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo