Motion
VPA344-1-A

SMC
VPA344-1-A

Válvula - Piloto de aire
Artículo MI #04677760
No. Fabricante VPA344-1-A
Precio39.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VPA344-1-A

Válvula - Piloto de aire
Artículo MI #04677760
No. Fabricante VPA344-1-A
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
Precio39.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA344-1-A VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Montaje en base, unidad única
  • Opción de cuerpo: estándar o vacío
  • Tamaños de puerto de subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipo de actuación: N.C. o N.A. (convertible)
  • Roscas: Rc, NPT, NPTF, G

También puede gustarle