Motion
16022
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04677908
No. Fabricante 16022
Precio600.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04677908
No. Fabricante 16022
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
Precio600.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16022 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16022 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 110mm y 170mm , perfecto para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16022
  • Número de Upc del fabricante
    029176087615
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176087615

Descripción general

Descripción del fabricante
16022 BRG