Motion
DMD-435-1 CT ENLACE DE CO

Diamond Chain Company
DMD-435-1 CT CO LINK

Eslabón de conexión - 435 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04678030
No. Fabricante DMD-435-1 CT CO LINK
Precio11.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
DMD-435-1 CT CO LINK

Eslabón de conexión - 435 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04678030
No. Fabricante DMD-435-1 CT CO LINK
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
Precio11.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.27 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    435 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.281 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.562 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    435 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    C-3235CL-00-P
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI
  • UPC_NO
    716647130115

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-435-1 CT ENLACE DE CO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo