Motion
DMD-60-2 SC ENLACE CO AP

Diamond Chain Company
DMD-60-2 SC CO LINK AP

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #04678038
No. Fabricante DMD-60-2 SC CO LINK AP
Precio51.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
DMD-60-2 SC CO LINK AP

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #04678038
No. Fabricante DMD-60-2 SC CO LINK AP
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
Su precio$51.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.01 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    CAP-423302CL-08-P
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    716647382118

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-2 SC ENLACE CO AP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo