Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1243-100
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647283965
Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-60H-1R-100FT
- Precio por pie, carrete 100ft