Motion
CASQUILLO 1615 X 25MM-KW

Dodge
1615 X 25MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 25 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #04678060
No. Fabricante 1615 X 25MM-KW BUSHING
Precio40.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1615 X 25MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 25 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #04678060
No. Fabricante 1615 X 25MM-KW BUSHING
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
Su precio$40.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (Acero) pulg., 3-1/4 (CL 30) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • UPC_NO
    782476037338
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
119039 1615 X 25MM 8 X 3.3MM KW DE ACCIONAMIENTO