Motion
BRG22215C3

Dodge
BRG22215C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #04678114
No. Fabricante BRG22215C3
Precio439.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22215C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #04678114
No. Fabricante BRG22215C3
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
Precio439.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    48000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    421265
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475777686

Descripción general

Descripción del fabricante
421265 BRG22215C3 COJINETES