Motion
INS-SXV-115 (REVENTA)

Dodge
INS-SXV-115 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04678159
No. Fabricante INS-SXV-115 (RESALE)
Precio123.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXV-115 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04678159
No. Fabricante INS-SXV-115 (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    130305
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475736218

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SXV-115 BRG Y COLLAR / 130305