Motion
P2B13-SS-203 DIVIDIDO-HORNO

Dodge
P2B13-SS-203 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04678165
No. Fabricante P2B13-SS-203 SPLIT-SPHER
Precio2,796.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B13-SS-203 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04678165
No. Fabricante P2B13-SS-203 SPLIT-SPHER
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
Precio2,796.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7200 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    45500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
043958 P2B13-SS-203 COJINETES ESFÉRICOS DIVIDIDOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo