Motion
P2B215-USAF-075MTT USAF

Dodge
P2B215-USAF-075MTT USAF

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 75 mm, bloqueo de montaje directo, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04678170
No. Fabricante P2B215-USAF-075MTT USAF
Precio1,160.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B215-USAF-075MTT USAF

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 75 mm, bloqueo de montaje directo, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04678170
No. Fabricante P2B215-USAF-075MTT USAF
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
Precio1,160.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6300 a 9.6800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    5.0900 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    48000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje directo
  • Tipo de bloqueo
    Montaje directo
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    039175
  • Material
    039175
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475773725

Descripción general

Descripción del fabricante
039175 P2B215-USAF-075MTT COJINETES USAF