Motion
P2B-PSEZ-40M-P

Dodge
P2B-PSEZ-40M-P

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Orificio de 40 mm, Material de polímero, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04678177
No. Fabricante P2B-PSEZ-40M-P
Price$332.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-PSEZ-40M-P

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Orificio de 40 mm, Material de polímero, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04678177
No. Fabricante P2B-PSEZ-40M-P
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
Price$332.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    54.10 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1800 a 5.8800 pulg.
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    7.25 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    TS-250, LD-20

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475004140

Descripción general

Descripción del fabricante
034752 P2B-PSEZ-40M-P COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo