Motion
53 X 3943
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - Sólido, 8.625 pulg. de diámetro del eje, 10.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 53 , material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #04678526
No. Fabricante 53 X 3943
Precio1,835.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - Sólido, 8.625 pulg. de diámetro del eje, 10.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 53 , material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #04678526
No. Fabricante 53 X 3943
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
Precio1,835.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.500 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.625 pulg.
  • Peso
    1.649 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 53
  • Tipo de diseño
    Modelo 53
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21699-3943
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3943 MILL-RIGHT V CRS 8.625"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroelastómero) modelo 53 proporciona alta resistencia a la abrasión y muy buena resistencia química
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable
  • Temperatura de funcionamiento: -22°F a 400°F (-30°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.