Motion
24702-0547

Garlock Klozure
24702-0547

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 35.250 pulg. de diámetro del eje, 38.250 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04678558
No. Fabricante 24702-0547
Precio11,660.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24702-0547

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 35.250 pulg. de diámetro del eje, 38.250 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04678558
No. Fabricante 24702-0547
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
Precio11,660.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    38.250 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    35.250 pulg.
  • Peso
    18.9 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 59
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24702-0547
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X0547 MILL-RIGHT V CRS 35.250"ID X
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos