Motion
29516-7685

Garlock Klozure
29516-7685

Sello aislante/de laboratorio Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Bearing, bloque de almohada dividido, sólido, eje de 2.750 pulgadas, orificio de 5.551 pulgadas, ancho de 0.803 pulgadas
Artículo MI #04678566
No. Fabricante 29516-7685
Precio781.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29516-7685

Sello aislante/de laboratorio Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Bearing, bloque de almohada dividido, sólido, eje de 2.750 pulgadas, orificio de 5.551 pulgadas, ancho de 0.803 pulgadas
Artículo MI #04678566
No. Fabricante 29516-7685
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
Precio781.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    5.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5510 pulg.
  • Ancho general
    0.8030 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.75 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Bloque de almohada dividido, sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744614942
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    Cumple con la FDA FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del sello
    PTFE relleno
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    ISO-Gard
  • Aplicación típica
    Bloques de almohadas divididos
  • UPC_NO
    717744614942

Descripción general

Descripción del fabricante
PTFE 15 % RELLENO DE VIDRIO AZUL ISO-GARD
  • Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • Elimina las reparaciones de ranurado de eje
  • Elimina las reparaciones de las carcasas de sello