Motion
24643-7832

Garlock Klozure
24643-7832

Sello de aceite - Sólido, 11.250 pulg. de diámetro del eje, 12.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 26E-L , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04678571
No. Fabricante 24643-7832
Precio613.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24643-7832

Sello de aceite - Sólido, 11.250 pulg. de diámetro del eje, 12.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 26E-L , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04678571
No. Fabricante 24643-7832
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
Precio613.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 26E-L
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Externo, un solo labio
  • Número de catálogo del fabricante
    24643-7832
  • Número de Upc del fabricante
    71774404169
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Serie
    Modelo 26E
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
26X7832 MILL-RIGHT N (48713) 11.250"ID
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • OD de goma reforzada
  • Disponible en configuraciones de labio único y doble
  • Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.