Motion
64 X 6384
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - Sólido, 8.500 pulg. de diámetro del eje, 9.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 64® , material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #04678575
No. Fabricante 64 X 6384
Precio1,525.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - Sólido, 8.500 pulg. de diámetro del eje, 9.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 64® , material de reborde en V Mill-Right
Artículo MI #04678575
No. Fabricante 64 X 6384
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
Precio1,525.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.500 pulg.
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche exterior
  • Descripción de construcción
    Labio único, combinación de Garter y resorte para dedos cargado con anillo interior
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 64®
  • Tipo de diseño
    Modelo 64®
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21852-6384
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X6384 MILL-RIGHT V CRS 8.500"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroelastómero) modelo 64 proporciona alta resistencia a la abrasión y muy buena resistencia química
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de un solo labio con combinación de guarnición de acero inoxidable y resorte digital
  • La mayor desalineación entre eje y orificio del sector
  • Temperatura de funcionamiento: -22°F a 400°F (-30°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.