Motion
26 X 0638
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - División, 1.687 pulg. de diámetro del eje, 2.687 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04678589
No. Fabricante 26 X 0638
Precio157.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - División, 1.687 pulg. de diámetro del eje, 2.687 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04678589
No. Fabricante 26 X 0638
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
Precio157.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.687 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.687 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio único, diseño de junta dividida, resorte para dedos de acero inoxidable moldeado, D.E. de caucho reforzado con tela
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 26
  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    24612-0638
  • Número de Upc del fabricante
    717744643690
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X0638 MILL-RIGHT V (98417) SPLIT
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroelastómero) modelo 26 proporciona alta resistencia a la abrasión y muy buena resistencia química
  • D.E. reforzado con goma
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco
  • Temperatura de funcionamiento: -22°F a 400°F (-30°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos