Motion
25011-2440

Garlock Klozure
25011-2440

Sello de aceite - Sólido, 11.024 pulg. de diámetro del eje, 12.796 pulg. de diámetro exterior, 0.866 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #04678594
No. Fabricante 25011-2440
Precio1,564.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25011-2440

Sello de aceite - Sólido, 11.024 pulg. de diámetro del eje, 12.796 pulg. de diámetro exterior, 0.866 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #04678594
No. Fabricante 25011-2440
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
Precio1,564.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.796 pulg.
  • Ancho general
    0.866 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.024 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2440 DERECHA FRESADORA ES 11.024"ID
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.