Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa7 mm
- Copa exterior Diámetro16 mm
- Altura total110.5 mm
- Peso total38 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso38 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaProfundidad
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16DUK20-B5-A10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad