Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Altura total114.5 mm
- Peso total41 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso41 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaProfundidad
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoRoscado