Especificaciones
Dimensions
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloQ2
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.8200 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Diámetro de paso5.2230 pulg.
- Ancho de diente0.6690 pulg.
- Peso7.92 lb
Details
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1183425
- Número de Upc del fabricante662289724253
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes13
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289724253
Descripción general
Descripción del fabricante
D100Q13 SPKTS-900
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado