Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro exterior24.2400 pulg.
- Diámetro de paso23.8760 pulg.
- Ancho de diente0.3320 pulg.
- Peso140.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1160746
- Número de Upc del fabricante662289549108
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes120
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289549108
Descripción general
Descripción del fabricante
D50B120 SPROCKETS TIPO B
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable