Motion
D50TBA16

BROWNING
D50TBA16

3748092 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 16 Dientes, 1210 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #04679799
No. Fabricante D50TBA16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D50TBA16

3748092 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 50-2 / 5/8 pulg., 16 Dientes, 1210 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #04679799
No. Fabricante D50TBA16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5170 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2040 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    D50TBA16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289604715
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289604715

Descripción general

Descripción del fabricante
D50TBA16 SPKTS-900 DE TALADRO DE CONO
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good