Motion
H160F25

BROWNING
H160F25

3334596 QD Cánula dentada - QD, 160 / 2 pulg., 25 dientes, F Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #04679803
No. Fabricante H160F25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H160F25

3334596 QD Cánula dentada - QD, 160 / 2 pulg., 25 dientes, F Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #04679803
No. Fabricante H160F25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Diámetro del cubo
    6.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6800 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.0300 pulg.
  • Ancho general
    3.6800 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.9580 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Peso
    65.20 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3334596
  • Número de Upc del fabricante
    662289242795
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289242795

Descripción general

Descripción del fabricante
H160F25 SPROCKETS-900
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo