Motion
P1  1 1/8M

BROWNING
P1 1 1/8M

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-1/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #04679811
No. Fabricante P1 1 1/8M
Precio48.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
P1 1 1/8M

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-1/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #04679811
No. Fabricante P1 1 1/8M
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
Precio48.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.8555 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    1.38

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    P1 1 1/8M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289861927
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    662289861927

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 1 1/8M SPLITTAPERBUSH-500
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"