Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.2500 a 5.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Altura total3.2810 pulg.
- Longitud total6.1880 pulg.
- Peso2.79 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de contacto de un solo labio y volante
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVPDS-218
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502991
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVS-218
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieNormal
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460502991
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo