Motion
153 KD 1 SS FB

KOP-FLEX
153 KD 1 SS FB

2286789 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Acoplamiento cerrado, Orificio acabado, 6.4400 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679874
No. Fabricante 153 KD 1 SS FB
Precio4,387.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
153 KD 1 SS FB

2286789 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Acoplamiento cerrado, Orificio acabado, 6.4400 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679874
No. Fabricante 153 KD 1 SS FB
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
Precio4,387.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Distancia entre ejes
    1.190 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.62 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.25 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.4400 pulg.
  • Peso
    25.94 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.5 a 2.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    153 KD 1 SS FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384090031
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    1313 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD1
  • Capacidad de par
    7880 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 1 SS FB
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo