Motion
254 KD 21  LL700 FB

KOP-FLEX
254 KD 21 LL700 FB

2430338 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, Espaciador, Orificio acabado, 14.1800 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679905
No. Fabricante 254 KD 21 LL700 FB
Precio12,817.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 21 LL700 FB

2430338 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, Espaciador, Orificio acabado, 14.1800 en OAL, Material de conector de acero al carbono
Artículo MI #04679905
No. Fabricante 254 KD 21 LL700 FB
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
Precio12,817.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Distancia entre ejes
    7.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.3400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.75 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6200 pulg.
  • Longitud total
    14.1800 pulg.
  • Peso
    68.40 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0 a 3.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    82.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Número de catálogo del fabricante
    254 KD 21 LL700 FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384012927
  • RPM Máx.
    11200 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    8667 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    52000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 21 LL700 FB
  • Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"