Motion
2F EB FF

KOP-FLEX
2F EB FF

2275626 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Perno expuesto, Full Flex
Artículo MI #04679909
No. Fabricante 2F EB FF
Price$3,176.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2F EB FF

2275626 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Perno expuesto, Full Flex
Artículo MI #04679909
No. Fabricante 2F EB FF
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
Su precio$3,176.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    5.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.9375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    4.8120 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.4375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Maximum Bore Diameter  
    2.1250 pulg.
  • Min Bore Diameter  
    0.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.9375 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    29.38 lb

Details

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Dibujo CAD
  • Características de diseño
    Perno expuesto / Acoplamiento totalmente flexible
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Bujes (2) Manguitos (2) Sellos (2)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2F EB FF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384010091
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    63000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de buje Involute de cara recta
  • Capacidad de par
    31500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2F EB FF
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo