Motion
85R 10FT

MORSE
85R 10FT

Cadena de rodillo 328720 - Serie estándar, paso de 85 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680165
No. Fabricante 85R 10FT
Precio93.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
85R 10FT

Cadena de rodillo 328720 - Serie estándar, paso de 85 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680165
No. Fabricante 85R 10FT
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
Precio93.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.2740 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2740 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4600 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12500 lb
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    85 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288464891
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Elevador sin rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288464891

Descripción general

Descripción del fabricante
85R 10FT CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron