Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9685 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de diario
- Tipo de cojineteEnsamblaje completo
Descripción general
- Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y están endurecidos a Rc 58 como mínimo
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite