Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Ancho del anillo interior129.03 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho60.3 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de raza interiorAmbas direcciones separables
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410021198
- Número de filas1
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- UPC_NO637410021198