Motion
E-5313-B

ROLLWAY
E-5313-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 58.7 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680374
No. Fabricante E-5313-B
Precio1,303.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-5313-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 58.7 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680374
No. Fabricante E-5313-B
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
Su precio$1,303.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    58.7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022423
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410022423

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5313-B COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron