Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0,5000 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante1590808000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCFF
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288725381