Motion
ER-20RC

SEALMASTER
ER-20RC

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04680401
No. Fabricante ER-20RC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ER-20RC

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04680401
No. Fabricante ER-20RC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ER-20RC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461075883
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    ER
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461075883

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-20RC INSERTO DE COJINETE DE BOLA
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle