Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8750 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa7.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0625 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro7.3750 pulg.
- Peso15.75 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- ColorPlata/Gris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPlata/Gris
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteMSF-40C CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461255124
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-28C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461255124
Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para mayor resistencia a la corrosión.
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.