Motion
SFC-207TM

SEALMASTER
SFC-207TM

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #04680436
No. Fabricante SFC-207TM
Precio1,669.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-207TM

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #04680436
No. Fabricante SFC-207TM
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
Precio1,669.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Grosor de la brida
    3/8 pulg.;9.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg., 44.50 mm
  • Diámetro del piloto
    3.3750 pulg.
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    5207TMC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    25718 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    703298
  • Número de Upc del fabricante
    662461246689
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5207TM
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461246689

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE BRIDAS DE COJINETE DE BOLAS SFC-207TM
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle