Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3438 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante712158
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-16U RM
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461344460
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP