Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.6875 a 7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- En general Altura5.1250 pulg.
- En general Longitud9.6250 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante551228
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSPB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288481690
Descripción general
- Con volante de sellado