Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.5000 pulg.
- Ancho de la base5.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 13.5000 a 15.8750 pulg.
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- En general Altura11.0000 pulg.
- En general Longitud18.5000 pulg.
- Ancho general7.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante551244
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSPB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288481850
Descripción general
- Con volante de sellado