Motion
SPM-32 CXU

SEALMASTER
SPM-32 CXU

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04680443
No. Fabricante SPM-32 CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SPM-32 CXU

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04680443
No. Fabricante SPM-32 CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SPM
  • UPC_NO
    662461228524

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA CON COJINETE DE BOLAS SPM-32 CXU

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"