Motion
ST-23C CR

SEALMASTER
ST-23C CR

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #04680447
No. Fabricante ST-23C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ST-23C CR

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #04680447
No. Fabricante ST-23C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.9 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    STH 20 a 23-9 DZU, STH 20 a 23-12 DZU
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-23C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461247297
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-17
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE RECOGIDA DE COJINETE DE BOLAS ST-23C CR
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El diseño único de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"