Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio57.20 mm
- Ancho de la base50.80 mm
- Longitud del centro del perno al centro94.10 mm
- Diámetro interno50 mm
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general50.8 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704088
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5210TM
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieTB
- UPC_NO662461253359
Descripción general
Descripción del fabricante
TB-210TM BLOQUE DE ALMOHADA CON COJINETE DE BOLAS
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad