Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.63 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTFL 6Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288723806
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial4450 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieTF
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288723806
Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas a izquierdas, pasador de una pieza Race Y de bronce