Motion
TREL 12YN

SEALMASTER
TREL 12YN

1501209000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #04680458
No. Fabricante TREL 12YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
TREL 12YN

1501209000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #04680458
No. Fabricante TREL 12YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,6870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1501209000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    TRE
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288720973

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TREL 12YN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"