Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.6880 pulg.
- Longitud del tornillo0.3125 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 5/16
- Peso0.02 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en cromo
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786023729