Motion
SPP-26
Martin SPP-26 - PASADORES DE PASADOR DE CIERRE ARAÑADOS
Artículo MI #04680827
No. Fabricante SPP-26
Precio43.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin SPP-26 - PASADORES DE PASADOR DE CIERRE ARAÑADOS
Artículo MI #04680827
No. Fabricante SPP-26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.687 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.687 pulg.
  • Peso
    0,30 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077277
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PINES DE CIZALLA SPP-26 RAYADOS
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura