Motion
50TTA22-25
Rueda dentada del limitador de torque - Cadena 50, 22 dientes, DE de 4.72 in, para usar con limitador de torque de tamaño TT25
Artículo MI #04680828
No. Fabricante 50TTA22-25
Price$233.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada del limitador de torque - Cadena 50, 22 dientes, DE de 4.72 in, para usar con limitador de torque de tamaño TT25
Artículo MI #04680828
No. Fabricante 50TTA22-25
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
Price$233.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.72 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3917 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Details

  • Número de cadena
    50
  • Para usar con
    TT25
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078359
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2370 rpm
  • Número de dientes
    22

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 50TTA22-25